ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMC-L3700 Batteria Ni-Mh C - 1,2V 3700mAh


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 1.2 V 
- Capacità - 3700 mAh 
- Designazione IEC - HR14 
- Altra designazione - C 
- Modello - Nichel metallo idruro 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8017443662445
Codice prodotto
ALPBMC-L3700
Cod. produttore
BMC-L3700
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
3700 mAh
Designazione IEC:
HR14
Altra designazione:
C
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
50.6 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: C Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR14 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 3700mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø25.3mm x 50.6mm Connessioni: lamelle