ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMAAA-S700 Ni-Mh battery AAA - 1,2V 700mAh - Standard

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 700 mAh
Designazione IEC - HR03
Altra designazione - AAA
Numero di celle - 1
Confezione
10 PZ
EAN
8017443662391
Codice prodotto
ALPBMAAA-S700
Cod. produttore
BMAAA-S700
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
700 mAh
Designazione IEC:
HR03
Altra designazione:
AAA
Numero di celle:
1
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
44.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: AAA Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR03 N. celle: 1 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 700mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø10.2mm x 44.5mm Connessioni: standard





