ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMAA-S2500 Ni-Mh battery AA - 1,2V 2500mAh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 2500 mAh
Designazione IEC - HR6
Altra designazione - AA
Numero di celle - 1
Confezione
10 PZ
EAN
8017443662292
Codice prodotto
ALPBMAA-S2500
Cod. produttore
BMAA-S2500
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
2500 mAh
Designazione IEC:
HR6
Altra designazione:
AA
Numero di celle:
1
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
50.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: AA Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR6 Codice Neda: 1.2H2 N. celle: 1 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 2500mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.3mm x 50.5mm Connessioni: standard





