ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMA4-5-L1800 Batteria Ni-Mh 4/5 A - 1,2V 1800mAh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 1800 mAh
Numero di celle - 1
Modello - Nichel metallo idruro
Lunghezza - 42 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017443662186
Codice prodotto
ALPBMA4-5-L1800
Cod. produttore
BMA4-5-L1800
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
1800 mAh
Numero di celle:
1
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
42 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: 4/5 A Tecnologia: Ni-Mh N. celle: 1 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 1800mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø16.8mm x 42mm Connessioni: lamelle




