ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM708-33 Ni-Mh battery 3,6V 250mAh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 250 mAh
Numero di celle - 3
Modello - Nichel metallo idruro
Lunghezza - 18.9 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8017443582545
Codice prodotto
ALPBM708-33
Cod. produttore
BM708-33
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
250 mAh
Numero di celle:
3
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
18.9 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: 3/250H Tecnologia: Ni-Mh N. celle: 3 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 250mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Interasse contatti (C): 10mm Dimensioni: ø25mm x 18.9mm Connessioni: pin per PCB