pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM704-43 Batteria Ni-Mh 4,8V 80mAh

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 4.8 V

  • Capacità - 80 mAh

  • Numero di celle - 4

  • Modello - Nichel metallo idruro

  • Lunghezza - 25.6 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443582514

Codice prodotto

ALPBM704-43

Cod. produttore

BM704-43

Produttore

ALP

Tensione nominale:

4.8 V

Capacità:

80 mAh

Numero di celle:

4

Modello:

Nichel metallo idruro

Lunghezza:

25.6 mm

** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: 4/80H Tecnologia: Ni-Mh N. celle: 4 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 4.8V Capacità: 80mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Interasse contatti (C): 10mm Dimensioni: ø15.8mm x 25.6mm Connessioni: pin per PCB