ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM704-23 Ni-Mh battery - 2,4V 80mAh


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 2.4 V 
- Capacità - 80 mAh 
- Numero di celle - 2 
- Modello - Nichel metallo idruro 
- Lunghezza - 11.6 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8017443582491
Codice prodotto
ALPBM704-23
Cod. produttore
BM704-23
Produttore
ALP
Tensione nominale:
2.4 V
Capacità:
80 mAh
Numero di celle:
2
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
11.6 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: 2/80H Tecnologia: Ni-Mh N. celle: 2 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 2.4V Capacità: 80mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Interasse contatti (C): 10mm Dimensioni: ø15.8mm x 11.6mm Connessioni: pin per PCB




