ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM684-2 Ni-Mh battery D - 3,6V 5000mAh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 5000 mAh
Designazione IEC - HR20
Altra designazione - D
Numero di celle - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8017443573765
Codice prodotto
ALPBM684-2
Cod. produttore
BM684-2
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
5000 mAh
Designazione IEC:
HR20
Altra designazione:
D
Numero di celle:
3
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
175 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: D Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR20 N. celle: 3 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 5000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø32mm x 175mm Connessioni: lamelle




