pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM663-1 BATT.AA NI-MH 6V 1600MAHX5 CM30

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 6 V

  • Capacità - 1600 mAh

  • Designazione IEC - HR6

  • Altra designazione - AA

  • Numero di celle - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443549074

Codice prodotto

ALPBM663-1

Cod. produttore

BM663-1

Produttore

ALP

Tensione nominale:

6 V

Capacità:

1600 mAh

Designazione IEC:

HR6

Altra designazione:

AA

Numero di celle:

5

Modello:

Nichel metallo idruro

Lunghezza:

48 mm

Altezza compresi poli:

14.5 mm

Larghezza:

72.5 mm

** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: AA Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR6 N. celle: 5 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 6V Capacità: 1600mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 48mm x 72.5mm x 14.5mm Connessioni: fili liberi