ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM660-9 Ni-Mh battery AA - 3,6V 1600mAh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 1600 mAh
Designazione IEC - HR6
Altra designazione - AA
Numero di celle - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8017443585188
Codice prodotto
ALPBM660-9
Cod. produttore
BM660-9
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
1600 mAh
Designazione IEC:
HR6
Altra designazione:
AA
Numero di celle:
3
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
48 mm
Altezza compresi poli:
14.5 mm
Larghezza:
43.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: AA Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR6 N. celle: 3 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 1600mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 48mm x 43.5mm x 14.5mm Connessioni: connettore