ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBG224A ALIM.RETE 24V 4.A ALTERNATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443557628
Codice prodotto
ALPBG224A
Cod. produttore
BG224A
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: lineare Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Frequenza: 50Hz Potenza: 96W Corrente d'uscita: 4000mA Tensione d'uscita: 24V Tolleranza tensione d'uscita: ±10% Protezioni: sovratemperatura ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 176 x 90 x 87mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: fili liberi Cavo d'uscita: separato Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -10/30°C