pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBE30050 ALIM.RETE 9-12-15-18-21-24V 600MA ALTER

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443006263

Codice prodotto

ALPBE30050

Cod. produttore

BE30050

Produttore

ALP

Collegamento:

Altri

Alimentatore Made in Italy plug-in con uscita in tensione alternata. ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: lineare Costruzione: plugin Tipo regolazione: CV Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: commutatore manuale Tensione d'ingresso: 230Vac Frequenza: 50Hz Potenza: 11.2W Corrente d'uscita: 600mA Tensione d'uscita: 9 - 24V Tolleranza tensione d'uscita: ±10% Protezioni: sovratemperatura ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 77 x 58 x 53.6mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore intercambiabile Cavo d'uscita: integrato Connettori: 3,5mm, 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 4,0x1,7mm, 2,35x0,7mm, 3,5x1,3mm Polarità: invertibile ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -10/30°C