ALPHA ELETTRONICA SR - ALP520-G04 Guaina termorestringente antiscivolo ...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 20 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 11 mm
Colore - Nero
Lunghezza - 1 m
Materiale - Poliolefine (PEX)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443692527
Codice prodotto
ALP520-G04
Cod. produttore
520-G04
Produttore
ALP
Diametro interno prima del restringimento:
20 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
11 mm
Colore:
Nero
Lunghezza:
1 m
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Tubo termorestringente JOIN può essere utilizzato su una varietà di prodotti che richiedono una presa antiscivolo come ad esempio utensili, attrezzature per il fitness, racchette da tennis o canne da pesca. Sotto l'effetto del calore il manicotto racchiude completamente l'impugnatura e si restringe proteggendo l'impugnatura da danni meccanici e dagli agenti atmosferici. Guaina termorestringente antiscivolo impermeabile e resistente per rivestire manici e impugnature di utensili.