pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-10102G CONNETTORE STRIP TO STRIP 10MM W

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443679511

Codice prodotto

ALP30-10102G

Cod. produttore

30-10102G

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Adatto per tipo di Led: COB, SMD Adatto per striscia: Monocolore Larghezza nastro: 10mm Tipo connettore: Giunto N. Poli: 2 ** Caratteristiche Elettriche ** Tens. funzionamento DC: 3‑24Vdc Corrente max: 5.5A ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 15.6mm Larghezza: 11.6mm Altezza: 3.3mm Grado di protezione: IP20 Tipo contatto: a crimpare