ABC TOOLS SPA - ABCM71570001 CASCO PERT. ELETTR. BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005436036885
Codice prodotto
ABCM71570001
Cod. produttore
M71570001
Produttore
ABC
Certificazione EN 397 - EN 50365 Classe 0 Realizzato secondo norma americana ANSI Z89.1 Tipo 1 Classe C Robusta calotta in ABS e policarbonato, completamente chiusa per la protezione contro rischi elettrici o proiezione di metallo fuso Calottina interna antiurto in EPS ad alta densita - Ragnatura in fettuccia per una migliore calzata Girotesta in poliammide adattabile in altezza, sia frontalmente che posteriormente Regolazione della taglia attraverso la comoda rotella Per le teste piu piccole e incluso nella confezione un adattatore da montare sulla parte anteriore, che assicura la corretta centratura del casco Fornita con imbottitura di ricambio in espanso idrorepellente. Predisposizione per fissaggio cuffie, visiera di protezione e lampada frontale Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale Taglia unica regolabile