ABC TOOLS SPA - ABCM39630005 TUTE PROTETTIVE M 3963 TG.XXL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3603837032656
Codice prodotto
ABCM39630005
Cod. produttore
M39630005
Produttore
ABC
Protezione secondo CE categoria tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 - EN ISO 13034:2005+A1:2009) Trattate antistaticamente secondo EN 1149-5:2008 Protezione contro contaminazione radioattiva secondo EN 1073-2:2002 Classe 1 Protezione da agenti biologici secondo EN 14126 2003 Tute in tessuto a basso rilascio di fibre, con zip bidirezionale nascosta da patella adesiva, polsini lavorati a maglia, vita e caviglie elasticizzati Cappuccio a 3 lembi idoneo perindossare anche maschere e cuffie di protezione Tipo in tessuto non tessuto di polipropilene triplo strato (SMS) da 55 grammiColore biancoMateriale leggero, traspirante e confortevole come una T-shirtIdeale per applicazioni in edilizia, manutenzione, industria chimica/petrolchimica/automobilistica e fai da te. Adatte anche per la manipolazione di amiantoPolsi, caviglie e cappuccio con elasticoDesign del cavallo resistente allo strappo. Cuciture a punti