pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM39630004 TUTE PROTETTIVE M 3963 TG.XL

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM39630004 TUTE PROTETTIVE M 3963 TG.XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3603837032649

Codice prodotto

ABCM39630004

Cod. produttore

M39630004

Produttore

ABC

Protezione secondo CE categoria tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 - EN ISO 13034:2005+A1:2009) Trattate antistaticamente secondo EN 1149-5:2008 Protezione contro contaminazione radioattiva secondo EN 1073-2:2002 Classe 1 Protezione da agenti biologici secondo EN 14126 2003 Tute in tessuto a basso rilascio di fibre, con zip bidirezionale nascosta da patella adesiva, polsini lavorati a maglia, vita e caviglie elasticizzati Cappuccio a 3 lembi idoneo perindossare anche maschere e cuffie di protezione Tipo in tessuto non tessuto di polipropilene triplo strato (SMS) da 55 grammiColore biancoMateriale leggero, traspirante e confortevole come una T-shirtIdeale per applicazioni in edilizia, manutenzione, industria chimica/petrolchimica/automobilistica e fai da te. Adatte anche per la manipolazione di amiantoPolsi, caviglie e cappuccio con elasticoDesign del cavallo resistente allo strappo. Cuciture a punti