ABC TOOLS SPA - ABCD38602039 FRESA A TAZZA D 3860/2X39


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 39 mm
Tipo di aggancio - Perno / Asse
Con punta di centraggio - sì
Diametro del foro di centraggio - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566022351
Codice prodotto
ABCD38602039
Cod. produttore
D38602039
Produttore
ABC
Dimensione nominale:
39 mm
Tipo di aggancio:
Perno / Asse
Con punta di centraggio:
sì
Diametro del foro di centraggio:
6 mm
Per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonna. Tipo in acciaio super rapido HSS. Per la foratura di lamiere in acciaio inox, alluminio, ferro, ghisa ecc. fino allo spessore di 7 mm. Ad alte prestazioni dotata di rompitruciolo, per un migliore scarico laterale e con molla di espulsione rapida della parte centrale tagliata. Complete di punta per centrare in acciaio super rapido HSS e attacco cilindrico. •Diametro 39 mm •Attacco 10 Ø mm •Punta per centrare 6 Ø mm