ABC TOOLS SPA - ABCD38602032 FRESA A TAZZA D 3860/2X32


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 42 mm
Con punta di centraggio - sì
Diametro del foro di centraggio - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566022283
Codice prodotto
ABCD38602032
Cod. produttore
D38602032
Produttore
ABC
Dimensione nominale:
42 mm
Con punta di centraggio:
sì
Diametro del foro di centraggio:
6 mm
Frese a tazza per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonna in acciaio super rapido HSS. Per la foratura di lamiere in acciaio inox, alluminio, ferro, ghisa ecc. fino allo spessore di 7 mm. Ad alte prestazioni dotata di rompitruciolo, per un migliore scarico laterale e con molla di espulsione rapida della parte centrale tagliata. Complete di punta per centrare in acciaio super rapido HSS e attacco cilindrico. •Diametro 32 mm •Attacco 10 Ø mm •Punta per centrare 6 Ø mm