ABC TOOLS SPA - ABCA30292426 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 24X26


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave maggiore - 26 mm
Apertura di chiave minore - 24 mm
Adatto per dadi esagonali - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8031566100226
Codice prodotto
ABCA30292426
Cod. produttore
A30292426
Produttore
ABC
Apertura di chiave maggiore:
26 mm
Apertura di chiave minore:
24 mm
Adatto per dadi esagonali:
sì
Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata