pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA30292022 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 20X22

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA30292022 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 20X22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave maggiore - 22 mm

  • Apertura di chiave minore - 20 mm

  • Adatto per dadi esagonali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566100196

Codice prodotto

ABCA30292022

Cod. produttore

A30292022

Produttore

ABC

Apertura di chiave maggiore:

22 mm

Apertura di chiave minore:

20 mm

Adatto per dadi esagonali:

Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata