ABB SPA - ABBTBW2700 SHRINK-KON TBW 3:1 D68,1 BARRA 1,2M BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 68.1 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 22.1 mm
Colore - Nero
Modello - Parete ad elevato spessore
Confezione
1 PZ
EAN
5414363109624
Codice prodotto
ABBTBW2700
Cod. produttore
TBW2700
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
68.1 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
22.1 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Lunghezza:
1.2 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
4.1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri