ABB SPA - ABBPLG750-C-E SHRINK-KON PLG 2:1 D19,1 ROTOLO 30M TR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363109167
Codice prodotto
ABBPLG750-C-E
Cod. produttore
PLG750-C-E
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
19.1 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.9 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no