pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLG500-8-E SHRINK-KON PLG 2:1 D12,7 ROTOLO 50M GY

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPLG500-8-E SHRINK-KON PLG 2:1 D12,7 ROTOLO 50M GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm

  • Colore - Grigio

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363172338

Codice prodotto

ABBPLG500-8-E

Cod. produttore

PLG500-8-E

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

12.7 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

6.4 mm

Colore:

Grigio

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

50 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.8 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

1350...1350 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON PLG 2 1 D12 7 ROTOLO 50M GY