ABB SPA - ABBPLG4000-0-A SHRINK-KON PLG 2:1 D101,6 BARRA 1,2M BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 101.6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 50.8 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363108467
Codice prodotto
ABBPLG4000-0-A
Cod. produttore
PLG4000-0-A
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
101.6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
50.8 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.4 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
4 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
no