ABB SPA - ABBPLG375-1-E SHRINK-KON PLG 2:1 D9,5 ROTOLO 75M BN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 4.7 mm
Colore - Marrone
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363172307
Codice prodotto
ABBPLG375-1-E
Cod. produttore
PLG375-1-E
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
4.7 mm
Colore:
Marrone
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
75 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.8 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
1350...1350 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3/8 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no