pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLG3000-C-A SHRINK-KON PLG 2:1 D76,2 BARRA 1,2M TR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPLG3000-C-A SHRINK-KON PLG 2:1 D76,2 BARRA 1,2M TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 76.2 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 38.1 mm

  • Colore - Neutro

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5414363108245

Codice prodotto

ABBPLG3000-C-A

Cod. produttore

PLG3000-C-A

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

76.2 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

38.1 mm

Colore:

Neutro

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.3 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3 pollici

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON PLG 2 1 D76 2 BARRA 1 2M TR