pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLG187-0-E SHRINK-KON PLG 2:1 D4,7 ROTOLO 75M BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPLG187-0-E SHRINK-KON PLG 2:1 D4,7 ROTOLO 75M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363107668

Codice prodotto

ABBPLG187-0-E

Cod. produttore

PLG187-0-E

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

4.8 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

2.4 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

75 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3 / 16 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in rotolo da 75 m. Impiego generale per protezione, isolamento e marcatura. Autoestinguente. Flessibile, di rapido restringimento.