pagina iniziale

ABB SPA - ABBPKG5213-0-C SHRINK-KON PKG 4:1 D52.0 BARRA 0,6M BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPKG5213-0-C SHRINK-KON PKG 4:1 D52.0 BARRA 0,6M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 52 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 13 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5414363107002

Codice prodotto

ABBPKG5213-0-C

Cod. produttore

PKG5213-0-C

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

52 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

13 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

4:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.6 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.4 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

2 pollici

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON PKG 4 1 D52.0 BARRA 0 6M BK