ABB SPA - ABBPIG2408-4-D SHRINK-KON PIG 3:1 D25,4 BOX 3,3M YE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm
Colore - Giallo
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363106586
Codice prodotto
ABBPIG2408-4-D
Cod. produttore
PIG2408-4-D
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6 mm
Colore:
Giallo
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
3.3 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no