ABB SPA - ABBMLP187-0-A SHRINK-KON MLP 2:1 D4,8 BARRA 1,22M BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
25 PZ
EAN
5414363104919
Codice prodotto
ABBMLP187-0-A
Cod. produttore
MLP187-0-A
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
4.8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2.4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no