ABB SPA - ABBHSB187-C SHRINK-KON HSB 2:1 D4,8 BOX 9,5M TR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363104209
Codice prodotto
ABBHSB187-C
Cod. produttore
HSB187-C
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
4.8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2.4 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
9.5 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no