pagina iniziale

ABB SPA - ABBGYS500-E-E SHRINK-KON GYS 3:1 D12,7 ROTOLO 50M GN/YE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGYS500-E-E SHRINK-KON GYS 3:1 D12,7 ROTOLO 50M GN/YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 4 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 M

EAN

5414363103967

Codice prodotto

ABBGYS500-E-E

Cod. produttore

GYS500-E-E

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

12.7 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

4 mm

Colore:

Giallo-Verde

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

50 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.75 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON GYS 3 1 D12 7 ROTOLO 50M GN Y