pagina iniziale

ABB SPA - ABBGYS250-E-E SHRINK-KON GYS 3:1 D6,4 ROTOLO 75M GN/YE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGYS250-E-E SHRINK-KON GYS 3:1 D6,4 ROTOLO 75M GN/YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363103905

Codice prodotto

ABBGYS250-E-E

Cod. produttore

GYS250-E-E

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

6.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

2 mm

Colore:

Giallo-Verde

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

75 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.65 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON GYS 3 1 D6 4 ROTOLO 75M GN YE