pagina iniziale

ABB SPA - ABBGYS187-E-D SHRINK-KON GYS 3:1 D4,8 BOX 9,5M GN/YE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGYS187-E-D SHRINK-KON GYS 3:1 D4,8 BOX 9,5M GN/YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.5 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363103875

Codice prodotto

ABBGYS187-E-D

Cod. produttore

GYS187-E-D

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

4.8 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.5 mm

Colore:

Giallo-Verde

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

9.5 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.6 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3 / 16 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON GYS 3 1 D4 8 BOX 9 5M GN YE