ABB SPA - ABBF429147 F202 AC-100/0,3 DIFFEREN.PURI BIPOLARI F202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 100 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012542914709
Codice prodotto
ABBF429147
Cod. produttore
F429147
Produttore
ABB
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
100 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
1 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...35 mm²
Profondità di incasso:
69 mm
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C