pagina iniziale

ABB SPA - ABBF427799 F202 AC 16A 10MA INTERR.DIFFERENZ. PURO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBF427799 F202 AC 16A  10MA INTERR.DIFFERENZ. PURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 16 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542779902

Codice prodotto

ABBF427799

Cod. produttore

F427799

Produttore

ABB

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

16 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

1 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

25...25 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...25 mm²

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali; protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti (con IΔn = 30 mA); comando e isolamento dei circuiti resistivi e induttivi.