ABB SPA - ABBF202B3016 F202 B DIFF.PURO 2P B 16/30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - B
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 16 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
8012542341154
Codice prodotto
ABBF202B3016
Cod. produttore
F202B3016
Produttore
ABB
Differenziale tipo:
B
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Profondità di incasso:
69 mm
Grado di inquinamento:
3
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C