pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 409 9 SAK12 BATTERIA 12AH X SU/S

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 409 9 SAK12 BATTERIA 12AH X SU/S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Rettangolare

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità - 12000 mAh

  • Designazione IEC - Altri

  • Altra designazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013232744945

Codice prodotto

ABBEC 409 9

Cod. produttore

EC 409 9

Produttore

ABB

Indicazione della dimensione:

Rettangolare

Tensione nominale:

12 V

Capacità:

12000 mAh

Designazione IEC:

Altri

Altra designazione:

Altri

Numero di celle:

6

Modello:

Altri

Lunghezza:

151 mm

Altezza compresi poli:

94 mm

Larghezza:

98 mm

Diametro:

0 mm

Pacco batteria:

no

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Contenitore di plastica:

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Adatta per ricarica rapida:

no

Peso:

4200 g

Batterie ricaricabili ABB - serie/ modello ABBEC 409 9 - - SAK12 BATTERIA 12AH X SU S