A.M.R.A. SPA - AMRP01194200 CHAUVIN ARNOUX CA 942 OSCILLOSCOPIO 2X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3663653008341
Codice prodotto
AMRP01194200
Cod. produttore
P01194200
Produttore
AMR
CA 942 ''Handscope'' e un oscilloscopio digitale palmare con ingressi isolati, protetto contro gli urti e con grado di protezione IP54. Dispone di un display TFT a colori retroilluminato da LED per una visualizzazione precisa dei dati.Per semplificarne l'uso, un menu di aiuto interattivo multilingue e accessibile in qualsiasi momento direttamente dalla faccia frontale.Questo oscilloscopio raggruppa 3 strumenti di misura in 1:- Oscilloscopio 40MHz x 2 vie totalmente isolate 600V CAT. III- Velocita di campionamento: 50MS/S in monocolpo e 2GS/s in ETS - Sensibilita: da 5mV a 200V/div e da 25ns a 200s/div- Multimetro 8.000 pt indipendenti con misura di potenza- Analizzatore di armoniche fino al 31mo grado (fondamentale compresa tra 40 e 450 Hz) integrati.La registrazione dei dati e possibile con 2MB di memoria interna disponibile e in modalita multimetro tramite registrazioni grafiche di 2.700 misure (da 5 minuti a 1 mese).Una comunicazione USB isolata con protocollo SCPI e disponibile e permette con il software SX-METRO la programmazione dello strumento a distanza.


