3M ITALIA - 3MI7100229877 S-CAST RESINA 4 GS B 200ML
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 0 g
Materiale - Altri
Approvazione per il settore minerario - no
Confezione
10 PZ
EAN
2000000933856
Codice prodotto
3MI7100229877
Cod. produttore
7100229877
Produttore
3MI
Contenuto:
0 g
Materiale:
Altri
Approvazione per il settore minerario:
no
La resina 3M™ Scotchcast™ 4 GS è una resina di alta qualità per uso elettrico generale fornita in una busta bicomponente. È incluso uno strumento per l'apertura della busta. Dopo che i componenti giallo e blu sono stati miscelati, la resina si trasforma assumendo un colore verde omogeneo che diventa più scuro quando la resina viene polimerizzata. Questa resina è adatta per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di giunzioni elettriche per applicazioni fino a 1 kV. La resina 3M™ Scotchcast™ 4 GSsoddisfa i requisiti IEC 60455-3-8 ed è conforme alla direttiva UE 2011/65/UE (RoHS) e alla direttiva UE 1907/2007/CE (REACH), garantendo il più alto grado di isolamento elettrico per un uso professionale e un'applicazione sicura.


