pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100195502 HDT A 30/8 CONFEZIONE DA

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100195502 HDT A 30/8    CONFEZIONE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 30 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm

  • Colore - Nero

  • Rapporto di restringimento - 3:1

  • Con adesivo interno -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

2000000932910

Codice prodotto

3MI7100195502

Cod. produttore

7100195502

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

30 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

8 mm

Colore:

Nero

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Omologazione UL:

no

3M™ Manicotto per cavi termoretraibile HDT-A è una gamma di guaine termoretraibili rigide, a parete spessa e priva di alogeni, studiata per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, nonché protezione meccanica e ambientale. Le guaine termorestringenti HDT-A hanno una parete esterna reticolata con poliolefine ritardanti alla fiamma con uno strato interno adesivo applicato in fabbrica.\nLa serie 3M ™ HDT-A è una guaina termorestringente in poliolefina a parete spessa con adesivo hot melt coestruso. Il rapporto di restringimento è fino a 4: 1. La temperatura minima di restringimento è di 135 ° C, mentre la temperatura operativa è compresa tra -55 ° C e + 130 ° C. La guaina HDT-A offre una buona resistenza chimica. E' una guaina priva di alogeni. La sua buona robustezza meccanica rendono questo termorestringente adatto per applicazioni in esterno. La serie HDT-A viene fornita con uno strato adesivo hot melt, molto liscio e costante, applicato durante l'estrusione della guaina, che assicura eccellenti proprietà di tenuta ed un grado di protezione IP 68. La HDT-A è ideale per sigillare giunti e terminazioni di cavi in ​​linea interrati o esposti. La serie HDT-A è disponibile in taglie da 12,0 / 3,0 mm a130,0 / 36,0 mm con uno spessore di parete (recuperato) di 2,5-5,5 mm . Colore nero. Confezione standard: pezzi da 1 m in confezione da esposizione.