3M ITALIA - 3MI7100112722 92-AK 610-3 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000927626
Codice prodotto
3MI7100112722
Cod. produttore
7100112722
Produttore
3MI
I kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 92-AK xx0-3 sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 12 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici a tre anime con schermo in filo dirame secondo HD 620 (IEC 60502).\nGli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicioconsentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.