3M ITALIA - 3MI7100025923 BBI 4 A GUAINA TERMOREST IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 225 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 137.9 mm
Colore - Rosso
Rapporto di restringimento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8001024932379
Codice prodotto
3MI7100025923
Cod. produttore
7100025923
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
225 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
137.9 mm
Colore:
Rosso
Rapporto di restringimento:
Altri
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.0061 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.87 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
110...110 °C
Omologazione UL:
no


