3M ITALIA - 3MI7000099381 HDT AN 65 16 TUBI TERMORESTR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 65 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 16 mm
Colore - Nero
Modello - Parete ad elevato spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8712403573389
Codice prodotto
3MI7000099381
Cod. produttore
7000099381
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
65 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
16 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
0.001 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
4.7 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
no