3M ITALIA - 3MI7000099376 HDT AN 15 4 TUBI TERMORESTR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 15 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete ad elevato spessore
Confezione
15 PZ
EAN
8712403573334
Codice prodotto
3MI7000099376
Cod. produttore
7000099376
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
15 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
0.001 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
3 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
no