3M ITALIA - 3MI7000099266 MDT A 27 8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 27 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 7.5 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
7449073039747
Codice prodotto
3MI7000099266
Cod. produttore
7000099266
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
27 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
7.5 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
3.3 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
130...130 °C
Omologazione UL:
no