3M ITALIA - 3MI7000099265 MDT A 19 6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro interno prima del restringimento - 19 mm 
- Tipo - Restringimento a caldo 
- Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm 
- Colore - Nero 
- Modello - Parete a medio spessore 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8712403568538
Codice prodotto
3MI7000099265
Cod. produttore
7000099265
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
19 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
3.2 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
130...130 °C
Omologazione UL:
no


