3M ITALIA - 3MI7000099219 GTI 3000 18 6 GYS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 18 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm
Colore - Giallo
Modello - Parete sottile
Confezione
10 PZ
EAN
8712403567890
Codice prodotto
3MI7000099219
Cod. produttore
7000099219
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
18 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6 mm
Colore:
Giallo
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.001 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.75 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no