pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000099168 HSR 3000 15/05 TRASPARENTE

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000099168 HSR 3000 15/05 TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 1.5 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 0.5 mm

  • Colore - Neutro

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 3 PZ

EAN

2000000604596

Codice prodotto

3MI7000099168

Cod. produttore

7000099168

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

1.5 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

0.5 mm

Colore:

Neutro

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.012 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.45 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

135...135 °C

Omologazione UL:

no

3M™ HSR-3000 Guaina termorestringente. 3M™Guaina termorestringente HSR-3000 dotata di codifica colore per un'identificazione rapida e semplice del filo. Questo guaina resistente alla separazione e priva di alogeni è utilizzata come isolamento elettrico termoretraibile su giunzioni o terminazioni di cavi. Guaina con rapporto di espansione 3: 1 è meccanicamente robusta, facilmente marcabile e resiste al flusso freddo. È ideale per il rivestimento di cablaggi leggeri, marcatura e raggruppamento di cavi, l'impacchettamento di componenti. Resiste a temperature da -55 a 135 gradi ed è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE.